CAT40 MT 2X2,250 Adattatori conici Morse DIN 6383 con codolo DIN228-2 Forma D e codoli conici Caterpillar

Codice art.: L24120 884
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 884
EAN / GTIN 7291075156041
Codice del produttore 4501479

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori ,Diametro corpo (BD) 1.752″ ,Lunghezza corpo (LB) 0.87″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 40″ ,Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.752″
  • Lunghezza corpo (LB): 0.87″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 40″
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS): 5/8-11
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 2-1/4″
  • Shank Size (SS): 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello